Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089586
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00130
EAN/GTIN:
     653415285090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00130, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.2 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4126*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7286*
€ 0,86703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.