Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 20A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089591
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00135
EAN/GTIN:
     653415285052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00135, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.2 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=20 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,045*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,526*
€ 1,81594
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.