Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 12A, 250V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089678
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     96.72SMA
EAN/GTIN:
     8012823259444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel, Typ=96.72SMA, Breite=27 mm, Höhe=78 mm, Länge=33.5 mm, Pins=8, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Relais der Serie 56, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,77*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 4,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 4,97*
1 Tag
50
1
€ 4,98*
ab € 3,78*
€ 5,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,64*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,48*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,52*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,31*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,04*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,22*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,93*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.