Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 5A, 250V, Träge T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090015
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0001.2531, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=2.45 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=CE CSA Certified IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 15,79*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 18,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.