Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090018
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0001.2534, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.45 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.8 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=CE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,563*
€ 2,38*
500
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,84*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,933*
€ 2,30027
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.