Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 16A, 500V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090226
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.5080, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=1.5 kA, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.84 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=31.8 mm, Nennspannung (AC)=500 V, Nennspannung (DC)=400 V, Nennstrom=16 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=CE CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,65*
1
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,539*
€ 1,165*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.