Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang, C14, 250V, 1-polig - beleuchtet, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092268
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BVA01/Z0000/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC-Stecker, Typ=BVA01/Z0000/02, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=1-polig – beleuchtet, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=1-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA ENEC-10 UL Listed VDE, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: bulgin kaltgerätestecker, IEC-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 12,69*
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 15,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,02*
€ 17,65*
1 Tag
93
€ 14,99*
ab € 11,97*
€ 21,43*
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,86*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.