Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang / Ausgang, C14, F-Typ, 250V, Keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092296
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV09/Z0000/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Stecker, Typ=BZV09/Z0000/04, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=Keiner, Ausgangstyp=F-Typ, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CSA ENEC-10 UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
61,250 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
61,25 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,43*
€ 16,89*
1 Tag
102
€ 14,99*
ab € 11,70*
€ 17,68*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 19,48*
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 25,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,177*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Volex
17251-B1-10
ab € 3,75*
Zubehör
Volex
X-525583A-SEV
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.