Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092298
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0001/PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker, Typ=PF0001/PC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Printstifte, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CCC CSA ENEC-10 UL Listed, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,95*
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 7,45*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 8,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,49*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,129*
Zubehör
Volex
17504 10 B1
ab € 5,87*
Zubehör
Volex
17519
ab € 5,05*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,96*
Zubehör
Volex
2117H
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.