Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche 2Go 105x165x165mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092522
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004353001
EAN/GTIN:
     4013288187857
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Werkzeugtasche, Typ=05004353001, Alternative (Alias)=Wera 2Go 4, Breite=165 mm, Höhe=165 mm, Tiefe=105 mm, Beuteltyp=Tragetasche, Farbe=Schwarz, Serie=2Go
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
101 mm
Nettogewicht:
270 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 17,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 17,30*
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 17,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05670446001
ab € 0,88*
Sonstiges
Wera
05670447001
ab € 1,68*
Sonstiges
Wera
05670448001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.