Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Vierkant, 10.5x10.5x2.5mm, 72 Shore M, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092534
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5007S
EAN/GTIN:
     50021200627281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Gummifüsse, Typ=SJ5007S, Breite=10.5 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=10.5 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Schwarz, Form=Vierkant, Härte=72 Shore M, Klebstoff=Naturkautschuk, Material=Polyurethan (PUR), Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,187*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,35*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 10,96*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 34,86*
7 Tage
unbekannt
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 237,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
1 Paket enthält 54 Stück (ab € 0,07389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.