Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5007 Gerätefuß selbstklebend, quadratisch Schwarz (L x B x H) 10.2 x 10.2 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17947
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5007S
EAN/GTIN:
     0021200627286
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Rutschfest, dauerhafte Elastizität (kein Verspröden), keine Schiebe- und Farbspuren. Starke Dämpfung von Vibration, Stößen und Schlägen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
10.2 mm
Breite:
10.2 mm
Typ:
SJ 5007
Material:
Polyurethan
Besonderheiten:
selbstklebend + quadratisch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, maschinenfuß, 00021200627286, 3M, SJ 5007, 236-486
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,186*
8 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,43*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,32*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 10,89*
7 Tage
unbekannt
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 233,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.