Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Socket Green 4 mm Gold 1kVAC 1kVDC 24A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096382
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SWEB 8094 AU / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Abgewinkelte Sicherheitsbuchse, Typ=SWEB 8094 AU / GN, Gesamtlänge=34 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Farbe Bananenstecker & -buchse=Grün, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=SWEB 8094
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5,400 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
5,4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse grün, ic sockel, bananenbuchsen grün, Abgewinkelte Sicherheitsbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 6,61*
2 Tage
128
1
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 6,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,28*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,75*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,76*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 16,38*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.