Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 24V, 10A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096745
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320911
EAN/GTIN:
     4046356520027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2320911, Alternative (Alias)=QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=60 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=940000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed ABS CB EAC EX LR NK PQ RINA, Serie=QUINT PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
1502 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1502 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,08*
€ 280,28*
Frei Haus
ab € 262,88*
€ 294,85*
Frei Haus
ab € 274,28*
€ 307,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,48*
€ 313,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 475,22*
€ 522,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.