Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 12V 102m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097122
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3412NHH, Alternative (Alias)=9292506316, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=102 m³/h, Gebläsedrehzahl=3250 min -1 , Geräuschpegel=39 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,38*
€ 27,54*
€ 6,90*
ab € 24,50*
€ 33,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 46,12*
1 Tag
526
€ 14,99*
ab € 30,24*
€ 54,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
3412NHH-KR0
ab € 97,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 4,91*
Zubehör
Essentra
RCP-092-T
ab € 3,20*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,00*
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 67,63*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,45*
Zubehör
RS Pro
7373982
ab € 17,50*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-09
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.