Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3412NHH LÜFTER, 92X92X25MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781426
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3400N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 60 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 3.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3412NHH, 1781426, 178-1426
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,38*
    € 27,54*
    € 6,90*
    ab € 24,50*
    € 33,24*
    Frei Haus
    ab € 27,21*
    € 46,12*
    Lager 139
    526
    € 14,99*
    ab € 30,24*
    € 54,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,54*
    € 64,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    3412NHH-KR0
    ab € 97,63*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 4,91*
    Zubehör
    Essentra
    RCP-092-T
    ab € 3,20*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 92
    ab € 33,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 4,31*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 4,00*
    Zubehör
    RS Pro
    7374109
    ab € 67,63*
    Zubehör
    RS Pro
    7373989
    ab € 16,45*
    Zubehör
    RS Pro
    7373982
    ab € 17,50*
    Zubehör
    Sunonwealth Electric
    FG-09
    ab € 3,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.