Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 6Stück, Kreuzschlitz / Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098913
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=RND 550-00197, Stück=6 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=4x Schraubendreher, Schlitz 2x Schraubendreher, Kreutzschlitz, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=-999, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Kreuzschlitz Schlitz, Kopfgrösse=SL1.6 SL2 SL2.4 SL3 PH0 PH00
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 19,82*
€ 8,95*
ab € 14,24*
€ 20,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.