Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 6Stück, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098914
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00198
EAN/GTIN:
     653415242123
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendrehersatz, Typ=RND 550-00198, Stück=6 Stück, Klingenmaterial=Stahl, Satz-Inhalt=6x Schraubendreher, Torx, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=-999, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Torx, Kopfgrösse=T5 T6 T7 T8 T9 T10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
233 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,94*
€ 16,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 25,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.