Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul Gelb 110mA 24V SignaLight Sockelmontage IP65 Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102469
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALB-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
LED-Modul, Typ=LD9Z-6ALB-Y, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=188 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=30000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Acrylnitril-Styrol (AS), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=SignaLight
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
48,900 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
48,9 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,95*
€ 36,48*
€ 8,95*
ab € 27,62*
€ 38,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 45,64*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,42*
€ 62,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0DZQB
ab € 87,78*
Sonstiges
Idec
LD6A-0DQB
ab € 41,54*
Sonstiges
Idec
LD6A-0WQB
ab € 69,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.