Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65 / IP40 Lötanschluss XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102588
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV3U02TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not-Aus-Schalter, Typ=XA1E-BV3U02TR, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=XA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,57*
€ 28,16*
€ 6,90*
ab € 20,97*
€ 28,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 48,56*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 35,10*
€ 52,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 42,56*
€ 55,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.