Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65 Lötanschluss XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102592
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA1E-BV4U02R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Not-Aus-Schalter, Typ=XA1E-BV4U02R, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Klemmenblock, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=XA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
24,700 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
24,7 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,24*
€ 42,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 51,55*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,13*
€ 55,79*
€ 8,95*
ab € 44,21*
€ 58,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.