Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903156
EAN/GTIN:
     4046356960977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2903156, Alternative (Alias)=TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=110 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=500 V, Eingangsspannung, min.=400 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1730000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=160 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Push-In, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed CB DNV GL EAC, Serie=TRIO-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
2959 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
2959 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,76*
€ 255,87*
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 268,83*
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 280,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,59*
€ 285,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 419,67*
€ 457,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 181,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 69,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2991*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 103,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.