Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Kippschalter EIN-EIN rastend 2 A / 5 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103420
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter ein aus ein
Miniatur-Kippschalter, Typ=RND 210-00435, Breite=6.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.3 mm, Höhe=12.7 mm, Kontaktspannung=28 VDC 125 VAC 250 VAC, Länge=32.1 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=1/4-40 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=2 A 5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
5,100 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
5,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Miniatur-Kippschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,83*
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 7,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.