Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerätestecker mit Kabel , 300V, 5.5mm, Kabellänge 2m, Offene Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104291
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6814761
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker mit Kabel, Typ=FC6814761, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.1 mm, Kabellänge=2 m, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Nennspannung=300 V, Zylinderlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kabelfarbe=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Netzgerätestecker mit Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 8,48*
1 Tag
76
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 9,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 10,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC681478
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.