Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC681478 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.85 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317836-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung, verriegelbar


5.85 mm
2.1 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Farbe: Schwarz · Herst.-Teilenr.: FC681478 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.85 mm · Nennspannung: 16 V/DC · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): FC681478

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
5.85 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Herst.-Teilenr.:
FC681478
Typ (Hersteller-Typ):
FC681478
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
16 V/DC
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC681478, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,12*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 2,73*
1 Tag
1065
1
€ 14,99*
ab € 0,771*
€ 3,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814785
ab € 2,31*
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814761
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.