Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sondenkopf, Luft, NTC, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105571
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0632 1550
EAN/GTIN:
     4029547019067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
CO2-Sondenkopf, Typ=0632 1550, Durchmesser=30 mm, Kabellänge=-888, Länge=130 mm, Messtemperatur max.=50 °C, Messtemperatur min.=0 °C, Funktionen der Prüfspitze=CO2-Konzentration Luftfeuchte Temperatur Absolutdruck, Geeignet für=440, Sondenkonfiguration=Luft, Temperatursensor=NTC, Weitere Messbereiche=CO2: 0 bis 10000 ppm Feuchtigkeit: 5 bis 95% Absolutdruck: 70 ... 110 kPa
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, CO2-Sondenkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,08*
€ 394,98*
Frei Haus
ab € 357,47*
€ 394,99*
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 402,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 381,78*
€ 409,85*
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 430,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,96*
€ 481,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,76*
€ 474,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.