Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8813 Herst.-Nr.: 0632 1550 EAN/GTIN: 4099891463908 |
| |
|
| | |
| Mehr Anwendungen, weniger Equipment: Falls Sie bereits eine unserer Sonden mit universell einsetzbarem Handgriff besitzen, erweitern Sie ganz einfach Ihr Sondenportfolio mit dem CO₂-Sondenkopf. Lieferumfang: CO2-Sondenkopf inkl. Temperatur- und Feuchtesensor und Kalibrierprotokoll. Bitte setzen Sie den Sondenkopf nicht in betauender Atmosphäre ein. Für den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichenp 80 %rF bei 30°C für 12 hp 60 %rF bei 30°C für 12 h wenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns über die Testo-Website. Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. Temperatur-/Feuchtesensor, 0-10000 ppm CO2, 5-95 %rF, | Geeignet für: | testo 440 | Zubehörart: | CO2-Sondenkopf | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.28 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, CO2-Sonde, Sonde |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,20* | € 394,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,96* | € 394,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,07* | € 394,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,11* | € 409,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,80* | € 430,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|