Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Sonde, 16mm, Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105586
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 9532
EAN/GTIN:
     4029547018916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelrad-Sonde, Typ=0635 9532, Durchmesser=16 mm, Kabellänge=1.7 m, Länge=330 mm, Funktionen der Prüfspitze=Luftgeschwindigkeit, Geeignet für=400 440, Sondenkonfiguration=Luft, Weitere Messbereiche=Luftgeschwindigkeit: 600 mm/s ... 50 m/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
425 mm
Nettogewicht:
278,800 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
278,8 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,79*
€ 291,04*
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 291,04*
Frei Haus
ab € 255,14*
€ 291,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 302,26*
Frei Haus
ab € 268,24*
€ 303,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.