Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X895921 Herst.-Nr.: 0635 9532 EAN/GTIN: 4029547018916 |
| |
|
| | |
| Für Messungen im Lüftungskanal: Mit der Flügelrad-Sonde messen Sie (mit dem passenden Messgerät) Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom. Features: Präzise: Genaue Messergebnisse von +0,6 bis +50 m/s Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom Intelligentes Kalibrierkonzept Komfortabel: Integriertes Teleskop bis 0,85 m mit Skalierung ermöglicht bequemes Messen in jedem Querschnitt Lieferumfang: Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,7 m), inkl. Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m)
Kalibrierprotokoll Weitere Informationen: | | Typ: | 0635 9532 | Passend für Marke: | testo | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Sonde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,98* | € 291,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,07* | € 291,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,17* | € 291,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,72* | € 297,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,11* | € 302,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|