Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Filter-Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105841
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW40-F04E-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Modularer Filter-Regler, Typ=AW40-F04E-B, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebstemperatur max. – Prozess=60 °C, Betriebstemperatur max. – Umgebung=60 °C, Betriebstemperatur min. – Prozess=-5 °C, Betriebstemperatur min. – Umgebung=-5 °C, Druckeinstellung max.=850 kPa, Druckeinstellung min.=50 kPa, Filtriergrösse=5 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Bauart=Sekundärentlüftung, Eingebautes Druckmessgerät=Ja, Grösse Anschlussport=G1/2", Material Behälter=Polycarbonat, Anschlussgrösse Druckmessgerät=1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
675 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
675 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481100590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,44*
€ 66,73*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,24*
€ 68,55*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 70,85*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,66*
€ 79,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VHS40-F04
ab € 30,58*
Zubehör
SMC
AR40P-580AS
ab € 7,24*
Zubehör
SMC
C4SF-2
ab € 12,74*
Zubehör
SMC
C4SF-6
ab € 12,13*
Zubehör
SMC
EAV4000-F04-5YZ-Q
ab € 113,42*
Zubehör
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,26*
Zubehör
SMC
C4SF
ab € 8,56*
Zubehör
SMC
GC3-10AS
ab € 7,34*
Zubehör
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,16*
Zubehör
SMC
AF40P-060S
ab € 2,95*
Zubehör
SMC
Y410-F03
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.