| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30106483 Herst.-Nr.: KQ2N06-08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| gerade Kupplung mit Reduzierung, Typ=KQ2N06-08, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm 8 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=42 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Medium=Luft Wasser, Produktart=Gerade Kupplung mit Reduzierung, Serien=KQ2 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8481309990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduktion, gerade Kupplung mit Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,30* | € 2,00* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,687* | € 2,328* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 2,51* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,56* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,03* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|