| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1225583 Herst.-Nr.: KQ2N06-08 EAN/GTIN: 5059039820061 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = KQ2 Betriebsdruck max. = 1 MPa°C
Reduziernippel KQ2N. Reduziernippel der Serie KQ2N von SMC, bestehend aus weißem Kunststoff und erhältlich in verschiedenen Größen. Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | KQ2 | Betriebsdruck max.: | 1 MPa°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduktion, 1225583, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2N0608, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,30* | € 2,00* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,687* | € 2,328* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,56* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,03* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|