Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Pozidriv, PZ2, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107451
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072082001
EAN/GTIN:
     4013288014665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit, Typ=05072082001, Länge=25 mm, Kopftyp=Pozidriv, Bitgrösse=PZ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
689
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
1 Tag
689
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,39*
1 Tag
1290
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3273*
€ 0,3978*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072080001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05072084001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05056835001
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.