Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T20, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107456
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066104001
EAN/GTIN:
     4013288034052
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit, Typ=05066104001, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit (torx), Bit
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
303
5
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,34*
4 Tage
258
1
€ 4,79*
ab € 1,98*
€ 2,61*
2 Tage
263
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,64*
5 Tage
254
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,74*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05066108001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.