Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107469
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066495001
EAN/GTIN:
     4013288030436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit, Typ=05066495001, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,69*
1 Tag
205
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,70*
8 Tage
205
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066492001
ab € 0,41*
Ähnlich
Wera
05066493001
ab € 0,41*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,41*
Ähnlich
Wera
05066496001
ab € 0,41*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.