| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30107888 Herst.-Nr.: ECWF2474JAQ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECWF2474JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.4 mm, Höhe=17.6 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Gurtware, Serien=ECWF(A) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 112 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,608* | € 1,147* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 1,32* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,32* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|