Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HB, 22uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108091
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB0J220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHB0J220R, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=26 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,0763*
€ 0,0996*
5
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1007*
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1062*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0698*
€ 0,1121*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2685*
€ 0,4385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHC0J220R
ab € 0,0772*
Ähnlich
Panasonic
EEE0JA220SR
ab € 0,0549*
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.