Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 250uA, 25V, 498mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108160
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1E102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUEB1E102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=250 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=498 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien= EB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,7518*
€ 1,289*
1 Tag
591
1
€ 14,99*
ab € 0,50*
€ 1,433*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 2,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9818*
€ 1,16834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9318*
€ 1,10884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8718*
€ 1,03744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,867* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZE250ELL102MK20S
ab € 0,406*
Ähnlich
Nichicon
UPM1E102MHD
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.