Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
CHEMI-CON EKZE250ELL102MK20S KONDENSATOR, 1000æF, 25V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2842028
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
EKZE250ELL102MK20S
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
KZE
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.36 A
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1000 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
EKZE250ELL102MK20S
,
2842028
,
284-2028
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,406*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 250uA, 25V, 498mA
Panasonic
EEUEB1E102
ab € 0,50*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1E102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø) 12.5 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1E102
ab € 0,417*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1E102L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1E102L
ab € 0,39*
Ähnlich
Panasonic EEU-FR1E102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FR1E102
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen