Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 11uA, 50V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108249
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H220B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H220B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=11 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=250 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1241*
1 Tag
10630
10
€ 14,99*
ab € 0,0468*
€ 0,1399*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1425*
€ 0,4701*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,7525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FR1H220
ab € 0,0377*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H220B
ab € 0,0561*
Ähnlich
Rubycon
50ZL22MEFC5X11
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.