Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1727443
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
50ZL22MEFC5X11
EAN/GTIN:
5059041088909
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%
Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 50v
,
alu elko
,
aluminium elektrolytkondensator 50v
,
1727443
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Rubycon
,
50ZL22MEFC5X11
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
38801
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0513*
€ 0,1956*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen (
entspricht € 198,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25er Pack Panasonic EEUFC1H220H Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 22 µF 50V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm
Panasonic
EEUFC1H220H
ab € 0,0616*
Ähnlich
Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 11uA, 50V, 250mA
Panasonic
EEUFR1H220B
ab € 0,047*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGLR50V226M5X11 KONDENSATOR, 22æF, 50V, 20%
Multicomp
MCGLR50V226M5X11
ab € 0,0216*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1H220S
ab € 0,0814*
Ähnlich
Panasonic EEUFC1H220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 50 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.
Panasonic
EEUFC1H220
ab € 0,0611*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
RS Pro
1815065
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen