| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30108412 Herst.-Nr.: 800126 EAN/GTIN: 754473458478 |
| |
|
| | |
| Grosse elektrische/pneumatische Verriegelung, Steckerdurchmesser 89 mm, Steckerlänge 127 mm, Typ=800126, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=163 mm, Bügelabstand min.=20 mm, Bügeldurchmesser max.=7 mm, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-999, Handrad-Ø max.=-888, Handrad-Ø min.=-888, Höhe=96 mm, Tiefe=117.25 mm, Materialart=Polystyrol, Sperrentyp=Elektrische/Pneumatische Verriegelung, Verriegelungsfarbe=Schwarz / Rot, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 95 mm | Nettogewicht: | 313 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 313 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grosse elektrische/pneumatische Verriegelung, Steckerdurchmesser 89 mm, Steckerlänge 127 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,74* | € 52,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,98* | € 57,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,23* | € 59,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,44* | € 67,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|