Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Lockout-Vorrichtung für elektrische und pneumatische Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311937
EAN/GTIN:
     754473458478
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Kombi-Lockout-Vorrichtung für elektrische und pneumatische Stecker
  • Passend für 110 V, 220 V und 550 V Steckerverbindungen
  • Es können 4 Vorhängeschlösser angebracht werden
  • Für eine Vielzahl von elektrischen Steckerverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von bis, zu 127 mm sowie für Luftschlauchstecker
  • Max., Bügelstärke, (mm) 7,87
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 20,00
  • Durchmesser, der Steckerverbindung, (mm) 88,90
  • Länge der, Steckerverbindung, (mm) 127
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,318
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot
Gewicht:
0,318 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,81*
€ 60,52*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 61,99*
€ 3,50*
ab € 48,28*
€ 63,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,12*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.