Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygro-Thermometer mit abgesetztem Fühler, 10 ... 99%, -10 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108723
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445715
EAN/GTIN:
     793950457153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygro-Thermometer mit abgesetztem Fühler, Typ=445715, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=99 %, Feuchtigkeit min.=10 %, Feuchtigkeitsauflösung=-999, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-999, Genauigkeit Temperatur=1 °C, Temperaturauflösung=-999, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=1x AAA, Messfunktionen=Humidity Air Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
196,300 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
196,3 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Hygro-Thermometer mit abgesetztem Fühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 66,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,10*
€ 66,33*
€ 6,90*
ab € 50,44*
€ 66,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,14*
€ 69,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.