Umweltmessgerät, EN100, extech Das EN100 ist ein kompaktes Hygro-Thermo-Anemometer mit Lichtsensor. 11-in-1-Umweltmessgerät für Innen- und Außenbedingungen. Eingebauter Lichtsensor misst den Lichtp...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Hygro-Thermometer-Uhr, 445702, extech Der 445702 kombiniert 3 Anzeigen für Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Uhr zeigt die 12/24-Stunden-Zeit an. Maximum/Minimum mit Rückstellfunktion. Luf...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Hierbei handelt es sich um Werkzeuge, die helfen, Probleme zu verhindern, zu identifizieren und zu lösen, sei es ele...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Großstelliger Hygro-Thermometer, 445713, extech Das Big Digit Hygro-Thermometer zeigt gleichzeitig Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit an. Misst die Luftfeuchtigkeit von 10 bis 99% RH u...
Großstelliger Hygro-Thermometer, 445715-NIST, extech Dieses großziffrige Hygro-Thermometer mit ausziehbarem Fühler (18"-Kabel) misst Feuchtigkeit von 10% bis 99% RH und Temperatur von 14 bis 140°F ...
Grossstelliges Hygro-Thermometer mit Fernfühler, 445715-NISTL, extech Dieses Big Digit Hygro-Thermometer mit ausziehbarem Fühler (18"-Kabel) misst Feuchtigkeit von 10% bis 99% RH und Temperatur von...
Hygro-Thermometer, 445814, extech Dieses Hygro-Thermometer mit Feuchtealarm verfügt über einen programmierbaren akustischen und optischen %rF-Alarm, der Sie alarmiert, wenn die Luftfeuchtigkeit den...
Hygro-Thermometer, 445815-NIST, extech Dieses Feuchtigkeitsmessgerät mit Alarm und Fernfühler verfügt über eine große Dreifach-Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und des Taupunk...