Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109225
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00170
EAN/GTIN:
     653415243984
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=RND 560-00170, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
264 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
264 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,06544* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.