Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109226
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00171
EAN/GTIN:
     653415243991
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=RND 560-00171, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
542 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
542 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,09244* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.