Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109227
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00172
EAN/GTIN:
     653415244004
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=RND 560-00172, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=1 kg, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1000 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 80,37* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.