Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove Inventor Kit für micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109525
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110060762
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Grove Inventor Kit für micro:bit, Typ=110060762, Gewicht=329.5 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Rotary Angle Sensor Speaker Ultrasonic Ranger Light SensorV1.2 WS2812 Waterproof LED Strip (30 LEDs 1m) Gesture 4-Digit Display Red LED Micro USB Cable (48cm) 12x Projects Manual 10x Alligator Cable 7x Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Inventor Kit für micro:bit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
337 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
337 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove Inventor Kit für micro:bit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 72,63*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 55,80*
€ 72,73*
€ 8,95*
ab € 52,39*
€ 77,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.