Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 110060762 GROVE-ERFINDER-KIT, MICRO:BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932081
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110060762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Grove Shield, Grove Modules, Micro USB Cable, Grove Cables, Alligator Cables, User Guide
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SBC), Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, SEEED STUDIO, 110060762, 3932081, 393-2081
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 53,39*
    € 73,33*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 55,79*
    € 73,44*
    € 8,95*
    ab € 52,66*
    € 77,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,44*
    € 87,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,04*
    € 80,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,45*
    € 76,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.